Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 54132533 Klebeband 3M™ 5413 Gold (L x B) 33m x 25.4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W283372
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54132533
EAN/GTIN:
     0021200161742
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kapton Band
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Features:
Gold
(L x B) 33 m x 25.4 mm
Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
25.4 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
3M™ 5413
Typ:
54132533
Material (Details):
Polyimid
Temperaturbereich:
-73 - +260 °C °C
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 6,95*
ab € 82,04*
€ 101,20*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 105,49*
1
€ 3,50*
ab € 84,52*
€ 105,50*
1
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 105,51*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 99,41*
€ 123,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.