Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 25,4 mm x 33 m, 68,58 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     9064-7100007737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54132533
EAN/GTIN:
     00021200161742
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kapton Band
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
bernsteinfarben
Klebstofftyp:
Silikon
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
33 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 6,95*
ab € 82,04*
€ 101,20*
1
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 105,49*
1
€ 3,50*
ab € 84,52*
€ 105,50*
1
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 105,51*
Lager 9064
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 99,41*
€ 123,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.