Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Airman 55-032-001 Handluftpumpe 7.5 bar Automatische Abschaltung, Aufbewahrungs-Box/-Tasche, 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W314712
Hersteller:
     AirMan
Herst.-Nr.:
     55-032-001
EAN/GTIN:
     4897034570588
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
luftpumpe
Professioneller Akku-Handkompressor für das schnelle Aufpumpen von Sport-Equipment, Fahrrädern, Rollern und Rollstühlen.
Features:
Schnelles Aufpumpen von Sport-Equipment
Leichte und kompakte Bauform
Digitale LED-Luftdruckanzeige
Adapter für Fahrradreifen, Bälle und Luftmatratzen
Auto-Stopp-Funktion
Lieferumfang:
Transporttasche + Druckschlauch mit Gewindeanschluss + Adapter für Fahrradreifen, Bälle und Luftmatratzen + Ergonomischer Hochdruck-Luftkompressor
Weitere Informationen:
Gewicht:
610 g
Besonderheiten:
Automatische Abschaltung + Aufbewahrungs-Box/-Tasche + 230 V ladebar
Stromversorgung:
akkubetrieben
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsdruck (max.):
7.5 bar
Produkt-Art:
Handluftpumpe
Weitere Suchbegriffe: Airman, Kompressor, Druckluft, elektroluftpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,25*
€ 96,20*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 96,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.