Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOOZOO by Ohyama 531771 Luftreiniger 96m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W314942
Hersteller:
     WOOZOO by Ohyama
Herst.-Nr.:
     531771
EAN/GTIN:
     8716382207679
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Saubere Luft für einen gesunden Arbeitsplatz
Frische Luft hilft uns, länger wach und konzentriert zu bleiben. Der Luftreiniger saugt die verbrauchte Luft gleich aus drei verschiedenen Richtungen an und reinigt sie mit drei effektiven Filtern: Gröbere Partikel wie Staubflusen und Haare werden durch den Vorfilter aufgefangen, während der Aktivkohlefilter unangenehme Gerüche oder auch Rauch absorbiert. Schwebstoffe, also Partikel im Größenbereich von 0,3 Mikrometer wie Viren, Bakterien oder Pollen, werden vom HEPA-Filter zu 99,97 % aus der Luft gefiltert. Ein wichtiger Beitrag zum Gesundheitsschutz in Büro oder Homeoffice.
Praktische Einstellmöglichkeiten
Gleichzeitig verströmt das Gebläse gleichmäßig saubere und gesunde Luft im ganzen Raum und ist dafür entweder manuell einstellbar oder über den Auto-Modus zu steuern. Dabei passt sich die Gebläsegeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität an und diese wiederum wird direkt auf dem Gerät angezeigt. Sollte nach einem längeren Meeting oder in einer Besprechung mit vielen Teilnehmenden eine dringende Belüftung erforderlich sein, steht der Turbo-Modus zur Verfügung, der schnell und umfassend für frische Luft sorgt. Der Luftreiniger wird mit Vorfilter, HEPA-Filter und Aktivkohlefilter geliefert.
Features:
Großes LC-Display
3-Schicht-Filter
Kraftvolle Absaugung aus drei Richtungen
Luftqualitätsanzeige in Echtzeit
Verschiedene Gebläsegeschwindigkeiten
Lieferumfang:
Luftreiniger · Vorfilter · HEPA-Filter · Aktivkohlefilter · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Höhe:
586 mm
Länge:
201 mm
Farbe:
weiß
Breite:
400 mm
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
5.6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Geeignet für Räume bis max.:
96 m²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, 08716382207679, WOOZOO by Ohyama, Lufterfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,92*
€ 87,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,93*
€ 87,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.