Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W421732 Herst.-Nr.: JB01551-BWW EAN/GTIN: 0817024015510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grip it. Wrap it. Stand it. Die flexiblen GorillaPod-Beine des GripTight GorillaPod Pro 2 bieten unbegrenzte Aufnahmewinkel, während die verstellbare, verschließbare GripTight Pro 2-Telefonhalterung je nach Bedarf von Hoch- auf Querformat eingestellt werden kann. Der GripTight GorillaPod Pro 2 ist geeignet für die meisten Mobiltelefone mit oder ohne Hülle. Über die abnehmbare Cold Shoe PRO Halterung lassen sich zusätzliche Geräte wie Lichter und Mikrofone hinzufügen. Außerdem können ein GorillaPod Arm oder anderes Zubehör mit 1/4''-20 Gewinde ebenfalls an dem GripTight GorillaPod Pro 2 montiert werden. Features: Geeignet für die meisten Smartphones mit oder ohne Hülle Bei Bedarf schneller Wechsel zwischen Quer- und Hochformat Beine bieten zahllose Möglichkeiten zur Positionierung Cold Shoe PRO Halterung zur Befestigung von Licht & Mikrofon 1/4''-20 Gewinde zur Befestigung von zusätzl. Zubehör Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 34.29 cm | Länge: | 16.76 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 13.46 cm | Gewicht: | 0.282 kg | Material: | Aluminium + Stahl + ABS + Gummi | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Tripod | Anschluss: | 1/4 Zoll | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Smartphonehalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 54,04* | € 75,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 57,14* | € 75,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,80* | € 136,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|