Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BDP-S3700 Blu-ray-Player WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W537461
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BDPS3700.EC1
EAN/GTIN:
     4548736013568
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
sony blu-ray player
blu ray player
Blu-ray und DVD Player im klassisch kompakten Design mit verbessertem Super WiFi.
Features:
Wiedergabe von Blu-ray und DVD
USB-Anschluss
Super Wi-Fi®
Screen Mirroring
Lieferumfang:
Fernbedienung (RMT-VB201U) + Batterien (2 x Typ AAA) + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
194 mm
Höhe:
39 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
Bluray + DVD + CD + MPEG-1 + MPEG-2 + MPEG-4 + AVC + LPCM + MP3 + AAC + WMA + WAV + JPEG +
Gewicht:
800 g
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.25 W
Leistungsaufnahme (Ein):
9.2 W
Anzahl HDMI®:
1 x
Schnittstellen:
HDMI® + USB + Digitaler Tonausgang (koaxial) + LAN (10/100 MBit/s)
Anzahl USB:
1 x
Netzwerk-/Internetfunktion:
Apps + DLNA + Screen Mirroring + WiFi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Player/Recorder-Besonderheiten:
WLAN
Produkt-Art:
Blu-ray-Player
WLAN:
integriert
Weitere Suchbegriffe: Sony, BDP-S3700
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 71,89*
€ 90,00*
€ 5,00*
ab € 72,29*
€ 90,51*
5 Tage
5
€ 3,51*
ab € 75,16*
€ 94,16*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 75,31*
€ 94,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 103,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.