Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Zero 2W Zero 2W 512 MB 1 x 1.0GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W650172
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Zero2-W w/o GPIO
EAN/GTIN:
     5056561800004
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
Genauso klein. Fünfmal so schnell.
Das Herzstück des Raspberry Pi® Zero 2 W ist der RP3A0, ein speziell von Raspberry Pi® in Großbritannien entwickeltes System-in-Package. Mit einem Quad-Core 64-Bit ARM Cortex-A53 Prozessor, der mit 1 GHz getaktet ist, und 512 MB SDRAM ist Zero 2 bis zu fünfmal so schnell wie das ursprüngliche Raspberry Pi Zero.
Wireless LAN ist in einem abgeschirmten Gehäuse mit verbesserter RF-Konformität integriert, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Entwicklung mit dem Raspberry Pi Zero 2 W bietet. Und das alles im gleichen winzigen Formfaktor von 65 mm × 30 mm.

Kleines Genie
Der Raspberry Pi® Zero 2 W ist perfekt für eine Reihe von Smart-Home-Anwendungen und andere IoT-Projekte. Von Sicherheitskameras bis hin zu Bluetooth-Lautsprechern - der Zero 2 W hat den winzigen Formfaktor und die beeindruckende Leistung, die ihn zu einem idealen Computer für Ihre Projekte machen.

Verbindungen herstellen
Wie der ursprüngliche Raspberry Pi® Zero verfügt auch der Raspberry Pi® Zero 2 W über einen Mini-HDMI-Anschluss, einen Micro-USB-Anschluss und einen Micro-USB-Stromanschluss.
Features:
Sehr kleine Bauform
Geringer Stromverbauch
40 PIN GPIO ohne gelötete Steckleiste
1GHz Quad-Core 64-bit Arm Cortex-A53 CPU
512MB SDRAM
2,4GHz 802.11 b/g/n drahtloses LAN
Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE), eingebaute Antenne
Lieferumfang:
Raspberry Pi® Zero 2 W
Hinweise:
Der Raspberry Pi® Zero 2 W wird bis mindestens Januar 2028 produziert.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
65 mm
Breite:
30 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A53
Speicher-Typ:
DDR2
Ausgangsstrom:
1 A
Bluetooth® Version:
4.2
Taktfrequenz:
1.0 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
1 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + GPIO (40pol.)
Anschlüsse extern:
HDMI™ + microSD + micro-USB (Strom) + micro-USB (Daten)
Modell:
Raspberry Pi® Zero 2 W
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
WLAN:
b/g/n
Weitere Suchbegriffe: 05056561800004, 04064161198811, 04250236823126, Raspberry Pi®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.