Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W680551 Herst.-Nr.: 77762-00000-00 EAN/GTIN: 4042448340382 |
| |
|
| | |
| Lassen Sie den Bohrer oder Hammer im Schrank, denn die Klebelösung von tesa® erledigt den Job ohne die Hilfe von Werkzeugen. Mit dem Klebenagel vermeiden Sie Schäden am Untergrund, anders als bei Schrauben und Nägeln, und verursachen keinen Schmutz. Der Klebenagel verfügt dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie über eine Haltekraft von bis zu 2 kg auf glatten und festen Oberflächen (Fliesen, Metall) und ist eine clevere Alternative zu den traditionellen Befestigungs- und Aufhängungslösungen. Reinigen Sie den Untergrund mit Fensterreiniger oder Brennspiritus und drücken Sie den Klebenagel mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Ziehen Sie den Klebestreifen nach der Anwendung vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften. Sie können den Klebenagel mehrfach verwenden, indem Sie einfach einen neuen und passenden Klebestreifen erwerben. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll. Features: Klebenagel für glatte, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Fliesen Hält Objekte bis zu 2 kg pro Nagel (4 kg bei zwei Nägeln) Spurlos wiederablösbar Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen, hier nur die Ersatzklebestreifen für Fliesen und Metall verwenden Lieferumfang: 2 Klebenägel Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | 77762 | Haltekraft: | 2 kg | Serie: | tesa Klebenagel | Besonderheiten: | für Fliesen + für Metall + lösbar | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Klebenagel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,70* | € 2,64* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 1,79* | € 2,65* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,80* | € 2,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,01* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,12* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|