Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Powerstrips Klebenägel 14 cm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1011987
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1011987
Artikel-Nr.:
     94QG7-1011987
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77762-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340382
Suchbegriffe:
Bildernagel
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
tesa Klebenägel Powerstrips 2 Stück. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Geeignet für: Fliesen. Geruchsarm: Nein. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 140 mm. Lieferumfang: 2 x Klebestreifen. Marke: tesa. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Nein. Produktlinie: Powerstrips. Selbsthaftend: Ja. Tragkraft (maximal): 2 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, KLEBEKNETE, KLEBEKISSEN, KLEBEPADS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,64*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,79*
€ 2,65*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,68*
Lager 94QG7
20
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 2,92*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77763-00000
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.