Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 33251 Maßband 5m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W694872
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33251
EAN/GTIN:
     4010995332518
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Genauigkeit hat auf jeder Baustelle höchste Priorität. Leider benötigen Messgeräte viel Stauraum und sind des Öfteren unhandlich konzeptioniert. Das Maßband von Wiha kann dank integriertem Gürtelclip an jeder Arbeitshose angebracht werden, sodass es jederzeit griff- und einsatzbereit ist. Außerdem überzeugt es mit einem Auto-Lock-System. So bleibt das Maßband dauerhaft in Position und kann per Daumenverriegelungstaste dank innenliegender Hochleistungsfeder, sanft und kontrolliert zurück gezogen werden. Zudem ermöglicht seine ergonomische Form sowie ein Anti-Rutsch-Schild hohen Messkomfort auf der Baustelle und stellt sicher, dass das Maßband nicht versehentlich aus der Hand gleitet. Dank eines starken Magnets im Endhaken haftet das Maßband von Wiha an allen Metalloberflächen und erleichtert so ihre Arbeit ohne weitere Hilfestellung. Das gelb gefärbte Stahlmaßband ermöglicht das einfache Ablesen der Messergebnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitssituationen.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Max. Messbereich:
5 m
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: 04010995332518, Wiha
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,37*
€ 5,00*
ab € 6,80*
€ 9,81*
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.