Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Easy Cover Perfect+ 56574-00000-00 Abdeckfolie Gelb, Transparent (L x B) 33m x 1.40m 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W695032
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56574-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565092237
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Easy Cover Perfect+ Refill M
Vereint zwei hochwertige Helfer für Malerarbeiten in einem Produkt: tesa Easy Cover Perfect+ Refill. Es schützt die Umgebung vor Farbspritzern und Flecken und sorgt zugleich für optimale Resultate. Zunächst sollten vor Maler- und Renovierungsarbeiten Möbel, Rahmen und sämtliche zu schützende Flächen zuverlässig abgedeckt werden. Hierfür sorgt die integrierte, reißfeste Abdeckfolie. Zugleich ist ein hochwertiges Malerband eines der wichtigsten Utensilien bei Malerarbeiten. Denn unpräzise Farbkanten und Farbspritzer schmälern das Gesamtergebnis ganz erheblich. Zudem können solche Pannen unter Umständen zeit- und kostspielige Nacharbeiten nach sich ziehen. Das integrierte Malerband ermöglicht scharfe, saubere Farbkanten. Das Geheimnis seiner Präzision: hochwertiges Washi-Papier. Seine extrem dünne Beschaffenheit ermöglicht besonders scharfe und flache Kanten. Dabei haftet das Malerband auf verschiedenen Oberflächen. Ob auf verputzten Wänden, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC oder Holz - das Klebeband aus Washi-Papier hält zuverlässig. Das Tape kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren zum Einsatz kommen und ist in Innenräumen bis zu 2 Monate nach Anwendung rückstandslos entfernbar.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Features:
Perfekt für alle Renovierungsarbeiten
2-in-1-Lösung: Kombination aus Abdeckfolie und Malerband, besonders einfach zu verwenden
Ideal für Innenanwendung: Zuverlässiger Schutz vor Farbspritzern
Bequem, sicher und einfach: Das Produkt hat einen nachfüllbaren Spender, damit der Folienschnitt leicht zu handhaben ist
Echter Washi-Träger für sehr scharfe Farbkanten
Lieferumfang:
1x Abdeckfolie zum Nachfüllen + 1x Malerkrepp
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
transparent + gelb
Breite:
1.40 m
Typ:
Easy Cover Perfect+
Herstellerfarbe:
Gelb + Transparent
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,34*
€ 13,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 13,97*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 19,14*
13 Tage
18
6
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 21,55*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 23,90*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.