| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W695422 Herst.-Nr.: 56536-00000-00 EAN/GTIN: 4063565089473 |
| |
|
| | |
| tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verwendet werden und schützt Oberflächen oder Möbel vor Farbspritzern, Schmutz und Staub. Das reißfeste und leicht zu verarbeitende Malerband klebt u.a. auf Feinputz, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz. Es kann bis zu 2 Monate leicht und rückstandsfrei entfernt werden. Legen Sie die Basis für perfekte Ergebnisse und nutzen Sie tesa® Malerband Perfect+. Features: Für perfekte Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - exaktes Abkleben für messerscharfe Kanten ohne Farbunterläufe Auch für anspruchsvolle Malerarbeiten geeignet: Das Abdeckband ist einfach in der Anwendung und ideal für professionelle Streicharbeiten - besonders reißfeste Papierqualität Vielfältig einsetzbar: Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden Vielfältig einsetzbar: Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden Rückstandsfreie Entfernung: Im Innenbereich ist das Klebeband bis zu 2 Monate nach Anwendung rückstandslos entfernbar Lieferumfang: 1x Malerkrepp / Abklebeband Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | gelb | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar + Lösungsmittelfrei + Für Innenanwendung geeignet | Typ: | Perfect+ | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Malerabdeckband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Perfect+ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 3,24* | € 4,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,95* | € 4,31* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,09* | € 4,71* | | | | | | | | | 16 | | € 4,90* | ab € 4,03* | € 5,53* | | | | | 15 Tage | | | 16 | | € 6,99* | ab € 4,76* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0618* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|