Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W695672 Herst.-Nr.: 55311-00000-02 EAN/GTIN: 4042448149374 |
| |
|
| | |
| tesa Malerband UNIVERSAL Beim Streichen von Wänden ist gerade der Schutz von Gegenständen und Möbeln wichtig. Um dies sicherzustellen, ist das tesa Malerband UNIVERSAL ein zuverlässiger Helfer. Denn mit ihm lassen sich Lichtschalter und Fußleisten oder Ecken und Kanten unkompliziert, sauber und präzise abkleben und vor Farbtropfen schützen. Ist die Malerarbeit fertig, lässt sich das Klebeband rückstandslos wieder entfernen- bis zu 4 Tagen nach Anwendung. Was uns zudem wichtig ist: Das tesa Malerband UNIVERSAL wird ganz ohne Lösungsmittel und zu 55 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Empfehlung: Für alle, die wichtige Stellen vor dem Streichen präzise abkleben möchten
Das Wichtigste auf einen Blick: ✔ Selbstklebend ✔ Auf fast allen Oberflächen starke Klebekraft ✔ Noch bis zu 4 Tage nach Anwendung rückstandsfrei ablösbar ✔ Lösungsmittelfrei ✔ Zu 55 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ✔ Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, z. B. zum Bündeln von Gegenständen
Angaben zum Produkt: Lieferumfang: 3 x tesa Malerband UNIVERSAL Maße: 2 x 50m x 30mm + 1 x 50m x 19mm
tesa - mehr als ein Klebeband tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft. Features: Gute Klebeigenschaften auf fast allen Oberflächen Innen bis zu vier Tage rückstandsfrei entfernbar Lösungsmittelfrei und zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen Lieferumfang: 3x Malerkrepp / Abklebeband Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Typ: | Economy | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Malerabdeckband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, Economy |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,37* | € 12,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,14* | € 12,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,85* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,37* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|