|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-W748481 Herst.-Nr.: 103113 EAN/GTIN: 4021064031133 |
| |
|
|  |  |
 | Handy Power Box Mit der Handy Power-Box stellen Sie eine kabellose Verbindung zum Handy her. Über Kabel wird dann eine externe, Außenantenne ( z.B. LAT 56 Duo Set oder LTE Mimo ) angeschlossen,so verbessern Sie den Empfang erheblich. Richten Sie die Antenne, gemäß der Antenne beiliegenden Beschreibung aus. Das Handy bleibt für die Dauer des Gesprächs auf der Vorderseite der Handy Power-Box liegen. Sie sprechen über Headset oder die Freisprechfunktion. Die Box eignet sich für alle Netze. Antennenanschluss: SMA Buchsen Die Handy Power Box ist ausschließlich für den Betrieb mit dem Handy konzipiert. USB Sticks werden nicht unterstützt. Das Handy wird nur lose aufgelegt und nicht befestigt. Features: Mit der Handy Power-Box stellen Sie eine kabellose Verbindung zum Handy her Anschließen einer externen Außenantenne ( z.B. LAT 56 Duo Set oder LTE Mimo ) Die Power Box eignet sich für alle Netze Antennenanschluss: 2 x SMA Buchse Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | Alle Mobilfunknetze | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | SMA-Buchse | Produkt-Art: | Empfangsverstärker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04021064031133, Wittenberg Antennen, Handy Power Box 3 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 52,91* | € 76,16* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,60* | € 76,17* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 75,90* | € 97,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|