Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W819142 Herst.-Nr.: WZ0070 EAN/GTIN: 4052792064773 |
| |
|
| | |
| Das praktische Netzwerk-Werkzeugset von LogiLink bestehend aus hochwertiger Crimpzange, Kabeltester, Abisolierzange und Cat.6A/Cat.8.1 Steckverbindern eignet sich perfekt für die Konfektion hochwertiger und längerer Patchkabel. In dem handlichen Etui mit Befestigungssystem haben alle Werkzeuge Platz und sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt. Features: Praktisches Werkzeugset mit Tasche, bestehend aus: Crimpzange WZ0025 für Cat.5e, Cat.6, Cat.6A & RJ11/12 Stecker Abisolierzange WZ0005 für Rundkabel 3,2–9,5 mm Kabeltester WZ0015 für Telefon- und Netzwerkkabel 20x Stecker für Cat.6A/Cat.7/Cat.7A o. Cat.8.1 Kabel Für AWG 23 & 22 Kabel mit 1,30 bis 1,45 Aderdurchmesser: CPV0058/59/60/61/62, CPV0068/69/70/71/72 Lieferung in praktischer Tasche mit Reißverschluss, schwarz Lieferumfang: 1x Crimpwerkzeug 1x Kabelabisolierer 1x Netzwerkkabeltester Set (inkl. 2x BNC Adapterkabel, 1x BNC Stecker auf Stecker Adapter, 3x RJ45 auf RJ11 Adapter) 20x RJ45 Stecker und Hülsen 1x Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Netzwerk Werkzeug-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 30,93* | € 41,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 31,02* | € 42,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 32,95* | € 45,80* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,84* | € 55,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 42,05* | € 56,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|