Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W92940 Herst.-Nr.: TS32GSDHC10 EAN/GTIN: 0760557818373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Transferraten von bis zu 30MB/s bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC Karten die Leistungsstärke, die hochauflösende Digitalkameras und Full-HD Camcorder benötigen. Dank ihrer hohen Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen diese Karten verbesserte Kamerareaktionszeiten. Diese zahlen sich besonders bei schnellen Serienaufnahmen oder reibungslosen Full HD Videoaufnahmen aus.
Hohe Übertragungsgeschwindigkeit Digitale High-End-Geräte werden immer leistungsfähiger und bieten eine immer bessere Video- und Audioqualität. Dies bedeutet aber auch, dass eine immer größere Menge an Daten von den Geräten verarbeitet werden muss. Umso wichtiger ist es, eine Speicherkarte zu verwenden, die die Geschwindigkeit des Gerätes nicht unnötig ausbremst. Transcends SDXC/SDHC Class 10 Speicherkarten liefern pfeilschnelle Datenübertragungsraten. Damit Ihre digitalen High-End-Geräte besonders reaktionsschnell bleiben, sind die Transcends SDXC/SDHC Class 10 Speicherkarten mit einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit ausgestattet.
Schreibschutzschalter Ein mechanischer Schreibschutzschalter schützt davor, dass auf der Karte gespeicherte Daten versehentlich gelöscht werden. Wenn Sie Daten auf Ihrer Karte transportieren und zur Zeit keine neuen Daten Schreiben oder löschen möchten, schieben Sie den Schalter einfach nach unten in die "Lock"-Position, und schon können keine Daten mehr gelöscht werden bis Sie den Schalter wieder zurückstellen.
Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware RecoveRx ist eine praktische Software, mit der Sie versehentlich von Ihren Transcend Speicherprodukten gelöschte Dateien, wie Fotos, Musik, Videos oder Dokumente, ausfindig machen und wiederherstellen können.
Hohe Datensicherheit & Qualität Damit Ihre Daten auch langfristig nicht an Qualität verlieren, ist jede Transcend Speicherkarte mit einer integrierten ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur ausgestattet, die Fehler während der Datenübertragung automatisch erkennt und behebt. Features: 32 GB Speicherkapazität Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 30MB/s Extreme-Speed Class 10 mit UHS-I Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware Lieferumfang: Speicherkarte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreiben (max.): | 15 MB/s | Speicherkapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | SDHC-Karte | Lesen (max.): | 30 MB/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,92* | € 9,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 7,09* | € 9,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 7,10* | € 9,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 7,33* | € 9,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,33* | € 9,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|