Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43439 CD-R Rohling 700 MB 25 St. Spindel Bedruckbar


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W94074
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43439
EAN/GTIN:
     0023942434399
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die Wide White Inkjet Disk hat eine mit Tintenstrahldruckern bedruckbare weiße Oberfläche bis zum Hub und einen bedruckbaren Durchmesser von 23 - 118 mm.
Features:
700 MB Speicherkapazität
Inhalt: 25 Stück
bedruckbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbatim CD-R bedruckbar Spindel
Speicherkapazität:
700 MB
Druckbereich:
23 - 118 mm
Verpackung:
Spindel
Schreibgeschwindigkeit:
52 x
Aufnahmezeit:
80 min
Besonderheiten:
Bedruckbar
Produkt-Art:
CD-R Rohling
Weitere Suchbegriffe: CD-R, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, verbatim cd-r spindel, dvd, verbatim dvd, 00023942434399, Verbatim
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 8,23*
1 Tag
8
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 5,85*
€ 8,24*
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 5,95*
€ 8,38*
Lager 615
1
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 9,19*
1
pro Spindel
€ 5,00*
ab € 6,88*
€ 9,51*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 9,03*
€ 10,75
pro Spindel
ab 3 Spindeln
€ 9,01*
€ 10,72
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 8,55*
€ 10,17
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 8,41*
€ 10,01
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 8,28*
€ 9,85
pro Spindel
ab 25 Spindeln
€ 8,27*
€ 9,84
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 6,63*
€ 7,89
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43545
ab € 12,03*
Zubehör
Verbatim
43343
ab € 10,58*
Zubehör
Verbatim
43327
ab € 5,27*
Zubehör
Verbatim
43352
ab € 5,53*
Zubehör
Verbatim
43309
ab € 13,83*
Zubehör
Verbatim
43325
ab € 0,508*
Zubehör
Verbatim
43438
ab € 11,08*
Zubehör
Verbatim
43415
ab € 3,97*
Zubehör
Verbatim
43411
ab € 17,60*
Zubehör
Verbatim
43432
ab € 4,79*
Zubehör
Verbatim
43351
ab € 9,39*
Zubehör
Verbatim
43428
ab € 5,61*
Zubehör
Verbatim
43480
ab € 5,88*
Zubehör
Verbatim
43148
ab € 7,96*
Zubehör
Verbatim
43167
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.