Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetband (L x B) 3m x 25mm Braun 1 St. 7-186500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X016601
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186500
EAN/GTIN:
     8713797028783
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Macht Gegenstände zu "Magneten", durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes. Haftet an jeder eisenhaltigen Fläche.
Features:
selbstklebend
Farbe: braun
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Beschreibung:
Macht Gegenstände zu "Magneten", durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes. Haftet
Stärke:
1.5 mm
selbstklebend:
Ja
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Magnetband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,02*
10 Tage
1334
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,84*
€ 27,03*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,21*
€ 27,37*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,02*
€ 32,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,36*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 8,00667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.