Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-152044170 Herst.-Nr.: 7-186500 EAN/GTIN: 8713797028783 |
| |
|
| | |
| Macht Gegenstände zu "Magneten", durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes. Haftet an jeder eisenhaltigen Fläche. Weitere Informationen: | | Maße: | 25 mm x 3 m (B x L) | selbstklebend: | Ja | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetband | Stärke: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 19,79* | € 26,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 19,85* | € 26,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,14* | € 27,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,29* | € 30,66* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,83* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,94334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|