Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER KC 20 C Schlüsselbox KC Höhe 200 mm Breite 160 mm Tiefe 60 mm schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER KC 20 C Schlüsselbox KC Höhe 200 mm Breite 160 mm Tiefe 60 mm schw
BURG-WÄCHTER KC 20 C Schlüsselbox KC Höhe 200 mm Breite 160 mm Tiefe 60 mm schw
BURG-WÄCHTER KC 20 C Schlüsselbox KC Höhe 200 mm Breite 160 mm Tiefe 60 mm schw
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705702
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 20 C
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Schlüsselbox KC H200xB160xT60mm schwarz Stahlbl.Anz.Hak.20 St. abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
21100405
HerstellerNr:
KC 20 C
Werksnummer:
3000253472
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
H200xB160xT60 mm
Produktart:
Schlüsselbox
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 18,25*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 18,26*
2 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 18,96*
1 Tag
205
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 19,10*
Lager 1955
60
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,66*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.