Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UBP-X700 UHD Blu-ray-Player 4K Ultra HD, Smart TV, WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X138911
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     UBPX700B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736062757
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
sony blu-ray player
blu ray player
Genießen Sie die besten Kinositzplätze doch einfach zu Hause mit dem 4K Ultra HD Blu-ray™ Player. Tauchen Sie ein ins Filmgeschehen, und sehen Sie Ihre Fernsehsendungen in High Dynamic Range.

Detailgetreue Wiedergabe in 4K HDR
Mit diesem 4K Ultra HD Blu-ray™ Player holen Sie sich Kinoqualität nach Hause. Hochentwickelter Surround Sound, Details in 4K und leuchtende Bilder mit High Dynamic Range bieten ein nie dagewesenes audio-visuelles Fernseherlebnis.

Holen Sie mit 4K Ultra HD™ noch mehr aus Ihren Filmen heraus
Erleben Sie Filme mit einer viermal so hohen Auflösung im Vergleich zu konventionellem Blu-ray™ (Full HD) mit den neuen 4K Ultra HD Blu-ray™ Discs und 4K Streaming-Diensten.
HDR10
HDR10 Signale sind bis zu 100 mal heller als Standardsignale (SDR). Dadurch werden die maximalen Helligkeitswerte erhöht, Schwarztöne bleiben aber satt und detailreich – für ein vollkommen neues Fernseherlebnis.
DOLBY VISION™2
Erwecken Sie Szenen zum Leben – mit faszinierenden Highlights, satteren Schwarztönen und lebendigen Farben. Dolby Vision™ ist eine HDR-Lösung, die ein fesselndes Kinoerlebnis in Ihren vier Wänden bietet.

Alle Farben der Natur
Durch die Unterstützung des neuen BT.2020 Farbraums profitieren Sie von einem deutlich größeren Farbspektrum, als es herkömmliche Fernsehsignale bieten. Mit diesem umfassenden Farbraum können Content-Anbieter noch sattere und realistischere Farben erzeugen.

Ein detailreicheres Bild auf jedem Bildschirm
Erleben Sie 4K HDR Filme sowie zusätzliche Schattierungen und Detailreichtum sogar auf Fernsehern, die kein HDR bieten. Unsere HDR-SDR-Konvertierung skaliert auf intelligente Art und Weise den extrem breiten Helligkeitsbereich von HDR in ein SDR-Bild. Dabei bleibt die außergewöhnliche Bildqualität auch auf konventionellen SDR-Fernsehern erhalten.

Spielt alles
Der UBP-X700 gibt mehr als nur 4K Ultra HD Blu-ray Discs™ wieder. Sie können Inhalte in nahezu allen Formaten sehen, hören, übertragen - einschließlich der meisten High-Definition Video- und Audio-Formate, oder beliebte Streaming-Dienste nutzen.
Ultimatives Laufwerk
Geben Sie all ihre CD-, DVD- und Blu-ray™-Sammlungen mit nur einem Wiedergabegerät wieder.
Kompatibel für digitale Musik
Der UBP-X700 unterstützt eine Reihe von Musikformaten von AAC und PCM bis zu 11,2 MHz DSD.
Streamen, anschauen und wiedergeben
Geben Sie Filme über USB oder über Ihr Heimnetzwerk wieder. Der UBP-X700 unterstützt die meisten Videodateitypen. So können Sie all Ihre Lieblingsfilme und Heimvideos genießen.

Filme und Fernsehprogramme in 4K übertragen
Genießen Sie schnelles, stabiles Streaming von diversen Diensten.3 Dank Wi-Fi® mit MIMO-Technologie bietet der UBP-X700 Video Streaming mit bis zu 4K.

Kombinieren Sie all Ihre Geräte miteinander
Schließen Sie Ihre AV-Technologie an den UBP-X700 über Ethernet, HDMI und Koaxial SPDIF an.
Features:
Sehen Sie die unübertroffene Klarheit von 4K Ultra HD Blu-ray™
Wiedergabe nahezu aller Disc- und Dateiformate
Atemberaubendes Bild mit 4K Upscaling bis zu 60p
Zwei HDMI Ausgänge für die Trennung von A/V und klareren Sound
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien) + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
Bluray + DVD + CD + UHD Bluray + SACD + MPEG-1 + MPEG-2 + MPEG-4 + AVC + MP3 + AAC + FLAC
Leistungsaufnahme (Ein):
15 W
Anzahl HDMI®:
2 x
Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s) + WLAN
Anzahl USB:
1 x
Netzwerk-/Internetfunktion:
WiFi + LAN
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (Details):
230 V
Player/Recorder-Besonderheiten:
4K Ultra HD + Smart TV + WLAN
Produkt-Art:
UHD Blu-ray-Player
WLAN:
integriert
Weitere Suchbegriffe: Sony, UBP-X700, DVD-Player, dvdplayer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 183,79*
€ 196,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 185,60*
€ 198,99*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 186,32*
€ 199,45*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 190,70*
€ 204,02*
€ 3,50*
ab € 191,38*
€ 204,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 10,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.