Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205356 Dichtband 47470 Schwarz (L x B) 5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X212942
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205356
EAN/GTIN:
     4047443496287
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
Gummi-Isolierband aus Kautschuk, dauerelastisch. Zur Abdichtung von F-Steckern, Kabeldurchführungen, Kabeln, Rohren und vieles mehr.
Features:
Schwarz
(L x B) 5 m x 19 mm
Selbstverschweißend, Wasserbeständig, Hochflexibel
Lieferumfang:
Dichtungsband 5m
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend + Wasserbeständig + Hochflexibel
Serie:
47470
Typ:
00205356
Dicke:
1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
1 mm
Produkt-Art:
Dichtband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 17,35*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,36*
€ 3,50*
ab € 17,75*
€ 24,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.