Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Card
>
Artikel
SanDisk Ultra + Adapter microSDXC-Karte 128GB A1 Application Performance Class, UHS-Class 1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-X222392
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSQUAB-128G-GN6IA
EAN/GTIN:
0619659200022
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mit der SanDisk Ultra® microSD™-UHS-I-Karte können Sie mehr aufnehmen, speichern und freigeben als je zuvor. Unsere SanDisk Ultra microSD-Karte mit Kapazitäten von bis zu 1 TB bietet Platz für noch mehr Videos in Full HD4 und erreicht Übertragungsraten von bis zu 150 MB/s, damit Sie Ihre Inhalte schneller kopieren können. Ideal für Android™-Smartphones und -Tablets lädt die Karte dank A1-Leistungsspezifikation Apps deutlich schneller. 3
Ideal für Android™-Smartphones und -Tablets
SanDisk®-Speicherkarten sind mit Android™-Smartphones und -Tablets kompatibel.
Schnelleres Laden von Apps mit dem A1-Standard
Mit einer A1-Bewertung ist die SanDiskUltra® microSD™- Speicherkarte für Apps optimiert und sorgt für schnellere App-Startzeiten und mehr App-Leistung und damit auch für ein besseres Smartphone-Erlebnis.
Die SanDisk® Memory Zone™ App vereinfacht das Dateimanagement
Erhältlich im Google Play™-Store. Die SanDisk® Memory Zone™ App erleichtert das Anzeigen, Aufrufen und Sichern aller Dateien auf Ihrem Mobiltelefon an einem zentralen Ort. Sie können damit auch Dateien von Ihrem Gerät auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz freizugeben.
Features:
MicroSD-Karte 128 GB
inkl. SD-Kartenadapter
Verwendbar mit Hostgeräten, die microSDHC und microSDXC unterstützen
Lieferumfang:
MSDXC UL. 128GB 140MB/s A1 UHS-I +A + SD-Adapter
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
128 GB
Geschwindigkeitsklasse:
A1 Application Performance Class + UHS-Class 1
Produkt-Art:
microSDXC-Karte
Lesen (max.):
140 MB/s
... >
Speichermedien
>
Speicherkarten
>
microSD-Karten
Weitere Suchbegriffe:
SDXC
,
SDXC Card
,
SDXC Karte
,
SDXC Speicherkarte
,
micro SD
,
micro SD Card
,
microSD
,
microSD Card
,
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
sandisk micro sd 128gb
,
micro sd
,
micro sd 128gb
,
SanDisk
,
Ultra + Adapter
,
Speichererweiterungen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,81*
€ 13,56*
Lager 752
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 10,52*
€ 14,40*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 10,72*
€ 14,66*
Lager 128
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 14,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 16,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 167,03*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 201,25*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 224,34*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 251,04*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 271,32*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 106,16*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 128,40*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,29*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,78*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,54*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,95*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,54*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen