Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107606900
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     3101009
EAN/GTIN:
     619659200022
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
140 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 131,25*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,82*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 207,28*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,07*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 280,97*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 103,26*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,03*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,22*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 20,88*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 20,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.