| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X223212 Herst.-Nr.: 103442 EAN/GTIN: 4021064034424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verlustarmes geschirmtes Litzenkabel, geeignet für Anwendungen bis 3 GHz.
Dieses Kabel verfügt über zwei Schichten Abschirmung, geflochtenes Kupfer und Aluminiumfolie, um eine minimale Dämpfung zu gewährleisten.
Das CS29-Kabel ist standardmäßig mit einer flammhemmenden, halogenfreien Ummantelung versehen und mit Standardsteckern für RG58 / 5 mm-Kabel kompatibel.
Die FRZH-Kabelserie wird mit einem flammwidrigen, halogenfreien Mantel für sicherheitskritische Anwendungen geliefert, der nach ECE R118.03 zertifiziert ist und ist nach EN6722 und EN45545-2 konform. Features: Verlustarmes, doppelt geschirmtes, verseiltes Kernkabel Halogenfreier, UV-stabilisierter, rahmenverstärkter Mantel EN45545-2-konform ECE R118-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 10 m | Anschlüsse: | SMA-Stecker + N-Stecker | Kabel-Form: | rund | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Innenleiter-Material: | Kupfer | Produkt-Art: | Antennenkabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |