Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Desktop Kit 4 B 1GB 4 x 1.5GHz inkl. Tastatur, inkl. Maus, inkl. Noobs OS, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X256482
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161235172
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Das Desktop Kit bildet die perfekte Basis für Ihren Raspberry Pi® 4 B. So wird Ihnen neben dem benötigten Zubehör, um Ihren PC in Kreditkartengröße in Betrieb zu nehmen, gleich sinnvolle Erweiterungen geliefert um sofort ohne weiteres Zubehör starten zu könnnen.

Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

Original Raspberry Pi® Tastatur & Maus Set
Diese eleganten, offiziellen Raspberry Pi®-Periphiegeräte bestechen durch Ihr elegantes Design und Ihre hoche Verarbeitungsqualität. Der Clou: Mit der Raspberry Pi® Tastatur statten Sie Ihren Einplatinen-PC mit drei zusätzlichen USB-Schnittstellen aus. Ideal für zusätzliche Mäuse, USB-Sticks und co.

Noobs OS - gleich losstarten
Dank 16 GB microSD-Karte (Class 10) haben Sie bereits 7 verschiedenen Betriebssysteme vorinstalliert, welche per Menü ausgewählt werden können.

Original Raspberry Pi® Gehäuse zum Schutz vor äußeren Einflüssen
Das Gehäuse bietet der Platine den nötigen Schutz und ermöglicht Zugriff auf die Schnittstellen.

Original Raspberry Pi® Gehäuse zur optimalen Stromversorgung
Die Stromversorgung übernimmt ein USB-C™ Nezteil mit 3000 mA Ausgangsstrom und einer Wechselclip-Funktion für den internationalen Einsatz.
Features:
Raspberry Pi® Set mit allen notwendigen Komponenten zum Arbeiten mit dem Raspberry Pi® 4 B
Inkl. Raspberry Pi® 4 B, original Raspberry Pi® Gehäuse, Netzteil, Tastatur & Maus
Lieferumfang:
Raspberry Pi® 4B (1 GB RAM) + Original Raspberry Pi® Tastatur (rot/weiß) + Original Raspberry Pi® Maus (rot/weiß) + Original Raspberry Pi® Netzteil (5V / 3A) + Original Raspberry Pi® Gehäuse (schwarz) + Raspberry Pi® Noobs OS auf micro-SD-Karte + micro-HDMI-Kabel (1,5 m)
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Speicherkapazität:
32 GB
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Betriebssystem (Version):
Noobs
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer Starter-Kit
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
Setinhalt:
inkl. Tastatur + inkl. Maus + inkl. Noobs OS + inkl. Netzteil + inkl. Gehäuse + inkl. HDMI
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Raspberry Pi® 4 B
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Raspberry Pi®, Desktop Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.