Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HDG215-EUZ HyperDrive GEN2 USB-C® Dockingstation Passend für Marke: Universal USB-C® Powe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X265842
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HDG215-EUZ
EAN/GTIN:
     6941921148393
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Lernen Sie die neueste Art und Weise kennen, wie wir den PC, das Chromebook oder das MacBook eines jeden Berufstätigen maximieren, das HyperDrive GEN2 USB-C-Dock mit 15 Anschlüssen. Dieses leistungsstarke und minimalistische USB-C-Dock bietet treiberlose Plugand-Play-Unterstützung für dreifach erweiterte Displays, um eine unglaublich vielseitige Konnektivitätslösung bereitzustellen. Darüber hinaus verfügt es über 15 integrierte Anschlüsse für alle Ihre angeschlossenen Geräte oder Peripheriegeräte und ermöglicht Ihnen den Anschluss an erweiterte Displays mit der Flexibilität von 2 HDMI-Anschlüssen oder 2 DisplayPorts, die austauschbar verwendet werden können. Enthält ein 150-W-DC-Netzteil

Triple Extended Display Support
Schließen Sie ganz einfach bis zu 3 externe Displays mit der Flexibilität von 2 HDMI- und 2 DP-Anschlüssen an. * Bis zu 3 erweiterte Displays werden nur unter Windows und Chrome OS unterstützt, da MST (Multi-Stream Transport) erforderlich ist. macOS unterstützt MST nicht. Unter Windows, Chrome OS und macOS werden bis zu 3 gespiegelte Displays unterstützt. 4K 60 Hz erfordert, dass Ihr USB-C-Anschluss DP 1.4 und DSC unterstützt.

Verwenden Sie HDMI oder DisplayPort
Sie wählen, wie Sie eine Verbindung herstellen möchten, mit 2 HDMI-Anschlüssen oder 2 DisplayPorts, die austauschbar verwendet werden können.

Hochgeschwindigkeits-USB
Blitzschnelles USB-A 3.2 10 Gbit/s der 2. Generation und USB-C 3.2 10 Gbit/s mit doppelt so schneller Übertragungsgeschwindigkeit als unsere Hubs der 1. Generation.

Treiberloses Plug & Play
Die treiberlose Plug & Play-Funktion ermöglicht eine einfache Installation und Bereitstellung.

100 W USB-C Power Delivery
Laden Sie schnell einen Laptop-Akku mit hoher Kapazität mit 100 W Leistung auf, wenn Sie an ein externes Power Delivery-Ladegerät angeschlossen sind

Schnelles und zuverlässiges Gigabit-Ethernet
Holen Sie sich die zuverlässigste und schnellste Internetverbindung für Arbeit, Freizeit und Videokonferenzen.

Nehmen Sie digitales Audio in Profiqualität auf
und hören Sie die bestmögliche Klangqualität mit digitalem Koaxial-und Glasfaser-Toslink-Eingang und -Ausgang.
Features:
Triple Extended Display Support
Verwenden Sie HDMI oder DisplayPort
Hochgeschwindigkeits-USB - Blitzschnelles USB-A 3.2 10 Gbit/s der 2. Generation und USB-C 3.2 10 Gbit/s
Treiberloses Plug & Play
100 W USB-C Power Delivery
Schnelles und zuverlässiges Gigabit-Ethernet
Nehmen Sie digitales Audio in Profiqualität auf und hören Sie die bestmögliche Klangqualität mit digitalem Koaxial-und Glasfaser-Toslink-Eingang und -Ausgang.
Hinweise:
Kompatibilität:
MacBook Air/Pro 2021 oder neuer
MacBook Air/Pro 20162020
iPad Pro 2018 oder neuer
iPadAir 2020oder neuer
Chrome OS laptop mit Thunderbolt 3/4, USB 3.0 or later Type C mit DP Alt-Mode,
Windows OS laptop mit Thunderbolt 3/4, USB 3.0 or later Type C mit DP AltMode,
Not any other device with USB-C*

Hinweise:
* M1/M2 MacBook (2020 MacBook 13" Air & 2020 MacBook 13" Pro) unterstützt keine Multi-Display-Konnektivität, ist aber mit den übrigen Anschlüssen des Docks kompatibel.
*USB-A-Anschlüsse unterstützen Apple SuperDrive nicht und laden iPads nicht auf.
*Der USB-C- Anschluss des Hostgeräts muss Power Delivery,DisplayPort Alt Mode und USB-C 3.1 (Generation 1 oder 2) unterstützen.
* Bis zu 2 erweiterte Displays werden nur unter Windows und Chrome OS unterstützt, da MST (Multi- Stream Transport) erforderlich ist. Mac OS unterstützt MST nicht.
*Unter Windows, Chrome OS und Mac OS werden bis zu 2 gespiegelte Displays unterstützt.
*4K 60Hz erfordert, dass Ihr USB-C-Anschluss DP 1.4 und DSC unterstützt.
*Die vollständige Dock-Funktionalität hängt von den Fähigkeiten des Host-Computers ab. Bitte wenden Sie
Weitere Informationen:
Tiefe:
132.1 mm
Höhe:
43.9 mm
Farbe:
grau
Breite:
88.9 mm
Passend für:
MacBook
Gewicht:
580 g
Anzahl Ausgänge:
15 x
Passend für Marke:
Universal
Unterstützte Monitore:
3
Besonderheiten:
USB-C® Power Delivery
Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) + USB-C® + HDMI® + DisplayPort + Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 223,69*
€ 284,25*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 247,08*
€ 284,25*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 244,29*
€ 284,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 247,49*
€ 286,92*
Frei Haus
ab € 279,38*
€ 320,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.