Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXIP 418 SAT to IP-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X296581
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     EXIP 418
EAN/GTIN:
     4021121544163
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
dvb-s receiver kathrein
Der SAT>IP Server EXIP 418 „übersetzt“ Fernsehsignale vom Satelliten (DVB-S und DVB-S2) für die Nutzung auf internetbasierten Endgeräten in die IP-Welt. Dies ermöglicht Satellitenfernsehen in bester Qualität auch auf Geräten, die keinen integrierten Satellitenempfänger besitzen (z. B. Tablets, PCs usw.). Satellitensignale können dabei über jede IP-Infrastruktur mit oder ohne Kabel transportiert werden.
Features:
Wandelt acht DVB-S(2)-Signale in acht unabhängige IP-Datenströme
Mögliche Empfangsgeräte: Tablets, PCs, Smartphones, Notebooks, SAT>IP-fähige Receiver
Vier Sat-Eingänge; ein Ethernet-RJ 45-Anschluss
Störsicher durch hohes Schirmungsmaß
Lieferumfang:
SAT>IP Server + Steckernetzteil + Wandhalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
138 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
222 mm
Teilnehmer:
8
Frequenzbereich:
250 - 2350 MHz
Produkt-Art:
SAT to IP-Server
Weitere Suchbegriffe: dvb-s receiver, Kathrein, sat over ip, sat to ip
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 205,01*
€ 231,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 207,00*
€ 236,41*
€ 3,50*
ab € 219,79*
€ 247,62*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 222,83*
€ 253,24*
€ 5,95*
ab € 294,49*
€ 327,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.