Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > SAT-Receiver

  SAT-Receiver  (57 Angebote unter 30.846.649 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SAT-Receiver“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SAT-Receiver"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AX Multibox COMBO SE UHD E2 Linux Receiver für DVB-S2/T2/C (1 Angebot) 
AX Multibox COMBO UHD E2 Linux Receiver für DVB-S2/T2/C Die AX Multibox COMBO SE (Second Edition mit WIFI) Receiver ist ein Multitalent in seiner Preisklasse und ist hervorragend ausgestattet mit e...
AX Technology
TUN0133
€ 103,82*
pro Stück
 
 Stück
Edision Piccollino 3in1 LED HEVC, Full HD Receiver für DVB-S2 + DVB-T2/C (1 Angebot) 
Der Piccollino S2+T2/C ist ein HD Combo Receiver H.265/HEVC für den Empfang von Satellit, Kabel & DVB-T. Der Piccollino bietet Ihnen schnelle umschaltzeiten, Full HD, LAN sowie einen Kartenleser. E...
EDISION
01-07-0017
€ 48,24*
pro Stück
 
 Stück
EDISION Piccollino DVB-S2 Full HD Sat Receiver H.265/HEVC Kartenleser USB Schwarz (1 Angebot) 
Der Piccollino S2 ist ein Sat Receiver für den Empfang von DVB-S & S2. Der Piccollino bietet Ihnen schnelle Umschaltzeiten, Full HD, LAN sowie einen Kartenleser. Ein weiteres absolutes Highlight i...
EDISION
01-07-0018
€ 33,92*
pro Stück
 
 Stück
Edision Piccollo 3in1 HEVC, DVB-S2 + DVB-T2/C Receiver, Full HD, CI, CA, LAN, S/PDIF, RCA, RS232, 2xUSB, LED Display, Internet (1 Angebot) 
Edision piccollo 3in1 plus CI DVB-S2/C/T Receiver, Full HD Der Piccollo 3in1 ist ein HD Receiver für die Empfangswege Sat, Kabel & DVB-T2 (H.265 / HEVC). Er bietet bei schnellen Umschaltzeiten Full...
EDISION
01-07-0016
€ 64,25*
pro Stück
 
 Stück
Megasat HD Stick 310 V2 Satellit Full HD Schwarz (6 Angebote) 
Gestochen scharf mit Full HD Auflösung Um TV-Programme in bester Qualität zu sehen, sorgt eine detailgetreue Bildwiedergabe mit Full-HD Auflösung von bis zu 1080p. Die gewohnt einfache Bedienung de...
Megasat
0200997
€ 36,55*
pro Stück
 
 Stück
Edision OS NINO+ DVB-S2 + DVB-T2/C Linux Receiver, LED Display, CA, 2x USB (1 Angebot) 
EDISION OS NINO+ DVB-S2 + DVB-T2/C ist ein Full High Definition Combo Receiver H265/HEVC, mit einem besonders kompakten Gehäuse und Funktionen die Sie nicht erwarten würden! Der OS NINO + H265/HEVC...
EDISION
01-08-0009
€ 91,54*
pro Stück
 
 Stück
Megasat HD 390 Kabel Full HD Schwarz (4 Angebote) 
HD Satelliten Receiver (DVB-S2) für den Empfang aller freien Fernseh- und Radioprogramme. Zwei USB-Anschlüsse. Gestochen scharf mit Full HD Auflösung Um TV-Programme in bester Qualität zu sehen, so...
Megasat
0201125
€ 32,09*
pro Stück
 
 Stück
Schwaiger DSR400HD TV Set-Top-Box Satellit Full HD Schwarz (6 Angebote) 
Dieser SCHWAIGER Satellitenreceiver empfängt alle unverschlüsselten TV- und Radioprogramme in HD Qualität über Satellit. Der Fernseher wird über den HDMI Anschluss angeschlossen. Der Receiver biete...
Schwaiger
DSR400HD
€ 39,55*
pro Stück
 
 Stück
Ankaro DVB-S K4-Receiver ANK aVa, mit PVR (1 Angebot) 
Ankaro DVB-S K4-Receiver ANK aVa, mit PVR Der ANKARO ANK AVA Sat-Empfänger ermöglicht Ihnen den Empfang von 4K / UHD Kanälen. Er verfügt über einen DVB-S2X-Tuner der neuesten Generation. Eine Anbin...
ANKARO
33005
€ 228,51*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Wandhalterung, für DVD, Bluray, Sat-Receiver, bis 8kg, schwarz (2 Angebote) 
Höhenverstellbare Wandhalterung für Mediageräte, DVD, Bluray, Sat-Receiver Vertikal einstellbare Glasböden Integrierte Kanäle für Netz- und Signalleitungen Gehärtetes Glas kann bis zu 8kg tragen, p...
InLine
23151B
€ 11,87*
pro Stück
 
 Stück
VHBW 800106382 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz (1 Angebot) 
Zuverlässiges Netzteil für dein Elektrogerät Bietet sichere und stabile Stromversorgung Volle Funktionalität und Kompatibilität mit deinen Dremel Elektrogeräten u.a. Präzise Verarbeitung Ersetzt AD...
VHBW
800106382
€ 32,07*
pro Stück
 
 Stück
Coocaa HDS2610 HD Sat-Receiver DVB-S2 (1 Angebot) 
Coocaa HDS2610 HD Sat-Receiver DVB-S2 Deine Lieblingssendungen in HD-Qualität Mit dem Coocaa HDS2610 kannst du deine Lieblingssendungen in gestochen scharfer HD-Qualität genießen! Dieser kompakte S...
Coocaa
HDS2610
€ 30,67*
pro Stück
 
 Stück
TechniSat DIGIT S3 HD (1 Angebot) 
TechniSat DIGIT S3 HD - Satelliten-TV-Empfänger
TechniSat
0010/4712
€ 94,23*
pro Stück
 
 Stück
Legrand
086042
€ 27,70*
pro Stück
 
 Stück
12 V Anschlusskabel Megasat-Receiver (1 Angebot) 
12 V Anschlusskabel Megasat-Receiver 12 V AnschlusskabelFür Megasat Receiver HD Stick 310 und HD 350.
Megasat
87275
€ 15,03*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SAT-Receiver
^

Gestochen scharfe Bilder mit einem Sat-Receiver der Zukunft

Ein Sat-Receiver ermöglicht eine enorme Vielfalt an Radio- und Fernsehprogrammen über Satellit. Im Gegensatz zum Antennenempfang, dem sogenannten terrestrischem Fernsehen oder dem ortsgebundenem Kabelfernsehen, ist er die preiswerteste Alternative. Der entscheidende Vorteil eines Sat-Receivers liegt hierbei in seiner Flexibilität, denn mit einem Sat- Receiver können Sie weltweit Satelliten- und Radioprogramme empfangen, wann und wo immer Sie wollen.

Digital statt analog!

Sat-Receiver werden grob in zwei Kategorien untergliedert, in Analog und Digital, wobei die analoge Variante zukünftig keine Option für den Fernsehgenuss darstellt, denn das analoge Fernsehsignal wird von den Satellitenbetreibern abgeschaltet. Die Zukunft liegt damit eindeutig im digitalen Fernsehvergnügen.

Um fernzusehen, ist auf den digitalen Empfang umzusteigen und ein digitaler Satelliten-Empfänger zu erwerben. Bei digitalen Empfängern kann zwischen verschiedenen Varianten gewählt werden:

  • Modelle, die lediglich den Fernsehempfang ermöglichen,
  • Geräte, welche zusätzlich das Programm auf externen Festplatten speichern und später abspielen können sowie
  • Kombi-Varianten (Doppelempfänger/Twin-Tuner), welche über bereits eingebaute Festplatten verfügen.

Für den digitalen Empfang ist weiterhin ein Universal-LNB nötig, sofern die digitale Anlage noch nicht darüber verfügt.
Die Vorteile des digitalen Empfangs sind offensichtlich:  Mehr Programmvielfalt, bessere Bildqualität und zusätzliche Features, wie die Elektronische Fernsehzeitung (EPG) und eine verbesserte Menüführung machen den digitalen Satelliten-Receiver für den Endverbraucher noch attraktiver.

Fernsehvergnügen in HDTV Qualität

Erleben Sie Fernsehvergnügen in einer neuen Dimension. HDTV (High Definition Television), auch dies ist mit einem Sat- Receiver möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass Sie sich für einen HDTV-fähiges TV-Gerät entscheiden, das diesen Standard unterstützt. Ist diese Voraussetzung gegeben, erleben Sie High Definition Television pur und mit einer bis zu viermal höheren Auflösung als bisher.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.