Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 86207 2 Port Netzwerk-Patchpanel Unbestückt 1 HE Unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X42081
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86207
EAN/GTIN:
     4043619862078
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Dieses Leergehäuse können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von zwei Keystone Modulen geeignet.
Features:
Zwei Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
Kabelführung 180°
Integriertes Beschriftungsfeld
Lieferumfang:
Keystone Leergehäuse + Klebepad 45 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
Unbestückt
Anschlusstechnik:
Keystone Modul
Anschlüsse:
2 LAN Ports
Ausführung:
Unbestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
2 Port
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 04043619862078, Delock
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,10*
€ 1,67*
1
€ 6,70*
ab € 1,12*
€ 1,70*
6 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,71*
1
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65025
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.