Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12880 Expander (Ø x L) 8mm x 80cm Mit Stahlhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X437881
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12880
EAN/GTIN:
     4007928128805
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 8x800mm
gepäckspanner 80 cm
gepäckspanner
Textilumwirkter Gummi-Expander mit Kunststoff ummanteltem
Stahlhaken und Kappen.
Features:
Stahlhaken Kunststoff ummantelt
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Farbe:
rot
Durchmesser:
8 mm
Besonderheiten:
Mit Stahlhaken
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Expander
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,06*
€ 3,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,90*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.