Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HSF600WE QuietSet Turmventilator 40W (Ø x H) 40cm x 1220mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X455101
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSF600WE
EAN/GTIN:
     4022167406002
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator

Features:
5 Geschwindigkeitsstufen
Höhenverstellbar
70° Oszillierend
Lieferumfang:
Standventilator · Fernbedienung mit Batterie (2x 1,5 V AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
1220 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
8.3 kg
Durchmesser:
40 cm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
1.8 m
Gehäusefarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
807 m³/h
Geräusch-Entwicklung:
48 dB
Flügelfarbe:
Weiß
Ventilator-Besonderheiten:
Höhenverstellbar + LED-Display + mit Fernbedienung + Oszillierend + Schwenkbar + Timer
Produkt-Art:
Turmventilator
Weitere Suchbegriffe: Turmstandventilator, Turmventilator, stand-ventilator honeywell, standventilator, 04022167406002, Honeywell, HSF600WE QuietSet, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,63*
€ 60,03*
1 Tag
1219
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 60,04*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 45,59*
€ 61,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 83,50*
€ 104,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,90*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.