Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X46980 Herst.-Nr.: AK-330105-200-S EAN/GTIN: 4016032295822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Full HD (1080p) und 3D taugliche Kabel mit aktivem Verstärker, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Spieler, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Features: HDMI A Stecker an HDMI A Stecker inkl. Verstärker Full HD und 3D tauglich Doppelt geschirmt Hinweise: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 20.00 m | Auflösung Video: | 1920 x 1080 Pixel | Halogenfrei: | Nein | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 28 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Produkt-Art: | HDMI-Kabel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Extender, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, Signalverstärker, hdmi kabel typ-a auf typ-a 20 m digitus, alarmkabel, digitus datenkabel, Digitus, bildschirmanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 24,04* | € 30,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 24,04* | € 31,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 24,61* | € 31,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,55* | € 33,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,11* | € 33,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|