Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-800 2fach Monitor-Tischhalterung 43,2cm (17") - 81,3cm (32") Integrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X525632
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10493140
EAN/GTIN:
     4064161233017
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Speaka Professional SP-MM-800 Halterung für zwei Monitore mit Gasdruckfeder und Dockingstation für Monitore mit 43,2 cm (17") bis 81,3 cm (32")
Features:
Halter-Ausführung: Rotierbar, Neigbar, Höhenverstellbar, Schwenkbar
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 9 kg
Monitorarm mit Gasdruckfeder und Dockingstation für zwei Monitore mit 43,2 cm (17") bis 81,3 cm (32")
Geeignet für Laptops/Macbook, Tablets und mobile Geräte mit USB-C® Schnittstelle
Unterstützt USB Power Delivery (USB PD) zum Aufladen über ein USB-C® Netzteil
Dank MST (Multi-Stream Transport) zwei weitere Monitore anschließbar; auf den beiden Displays können gleichzeitig unterschiedliche Inhalte angezeigt werden (Windows OS Zweimonitorbetrieb)
Diese Dockingstation kann bis zu 4K@60Hz ausgeben, wenn nur ein Port verwendet wird. Es kann bis zu 2K@30Hz ausgeben, wenn beide 2 Ports gleichzeitig verwendet werden
USB 3.0 Anschluss für blitzschnelle Datentransfers bis 5 Gbps und Gigabit Ethernet
Integrierte Federspannungsverstellung zum optimalen Gewichtsausgleich
Kabelmanagementsystem für ei
Lieferumfang:
Oberer Monitorarm + Unterer Monitorarm + Sockelplatte + VESA-Platte + Durchführungsplatte + Kabelclip + M8 x 130 Schrauben + 4 mm Sechskantschlüssel + 6 mm Sechskantschlüssel + 100 cm USB-C® Kabel + 4x M4 x 12 Schrauben + 4x M5 x 12 Schrauben + 4x D5 Unterlegscheiben + Bedienungsanleitung + Sicherheits
Hinweise:
Die MST-Funktion über HDMI™ ausschließlich in Verbindung mit aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
1018 mm
Gewicht:
4.26 kg
Max. Tischdicke:
85 mm
Passend für:
43,2 cm (17") + 43,9 cm (17,3") + 45,7 cm (18") + 46,7 cm (18,4") + 47 cm (18,5") + 48 cm
Halter-Ausführung:
Rotierbar + Neigbar + Höhenverstellbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
9 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gasdruck-Technik:
Ja
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
2 Display(s)
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
Integrierte Dockingstation + Gasdruck-Technik + Neigbar + Schwenkbar
Neigbereich (unten):
45 °
Neigbereich (oben):
45 °
Rotation:
180 °
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 136,72*
€ 171,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 175,34*
€ 3,50*
ab € 153,11*
€ 187,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.