Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED Bildschirmleuchte EEK G (A - G) LED Bildschirmleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X550232
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5245870
EAN/GTIN:
     4064161231976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe
LED-Bildschirmleuchte mit Fixierklemme zur Befestigung an gekrümmten oder flachen Monitoren. Die Leuchte besitzt einen Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten, es kann zwischen 3 Farbmodi: Neutralweiß, Kaltweiß, Warmweiß ausgewählt und stufenlos gedimmt werden. Die Stromversorgung erfolgt per USB-C®.
Features:
Leistung 4,5 W
Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten der Leuchte
Stufenloser Dimmer
Lieferumfang:
Hauptgerät + Anleitung + 1,5 Meter USB-C® Kabel
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Höhe:
105 mm
Länge:
460 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
schwarz
Gewicht:
395 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
180 lm
Material:
Aluminium + Plastik
Betriebsspannung:
5 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
66
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Leuchtfarbe einstellbar + Dimmbar + Flexibel + Mit Schalter + Mit Safe-Touch-Oberfläche
Drehbereich max.:
35 °
Produkt-Art:
LED Bildschirmleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, Sygonix, Screenbar, Bildschirmlicht, Monitorlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.