| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X556412 Herst.-Nr.: 1108921 EAN/GTIN: 0731944741994 |
| |
|
| | |
| McAfee Total Protection, Antivirus- und Internet-Sicherheitssoftware, 1 Gerät (Windows/Mac/Android/iOS), 1-Jahres-Abonnement - Produktschlüssel/Herunterladen
Umfassender Online-Schutz, damit Sie das Leben online genießen können. McAfee Total Protection bietet eine einfache, benutzerfreundliche Lösung, die Ihre Privatsphäre und Identität immer und überall schützt.
- Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass Sie mit McAfee vor den neuesten Bedrohungen geschützt sind. - Sicheres und privates Surfen: Schützen Sie Ihre Daten mit sicherem VPN vor neugierigen Blicken. - Einschätzung des Online-Schutzes: Holen Sie sich Ihren personalisierten Protection Score, identifizieren Sie Sicherheitslücken, und profitieren Sie von unserer Unterstützung beim Schließen solcher Lücken. - Sorgenfreies Online-Banking und Einkaufen sowie Pflege sozialer Kontakte: Erhalten Sie Warnungen vor riskanten Webseiten, bevor Sie darauf klicken. - Schutz Ihrer Identität: Ihr Identitätsschutz umfasst Dark Web-Überwachung für bis zu 10 E-Mail-Adressen. Features: Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass Sie mit McAfee vor den neuesten Bedrohungen geschützt sind Schutz Ihrer Identität: Ihr Identitätsschutz umfasst Dark Web-Überwachung für bis zu 10 E-Mail-Adressen Sicheres und privates Surfen: Schützen Sie Ihre Daten mit sicherem VPN vor neugierigen Blicken Schutz für 1 Gerät (Windows/Mac/Android/iOS), 1-Jahres-Abonnement - Produktschlüssel/Herunterladen Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1 Gerät, 1 Jahr | Medientyp: | Lizenzkey | Lizenzen: | 1 | Version: | Total Protection | Software Genre: | Antivirus | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows + Mac + Android + iOS | Produkt-Art: | Antivirus | Erscheinungstermin: | 2022-09-09 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, McAfee, McAfee Antivirensoftware, McAfee VirusScan, McAfee Antivirensoftware Lizenzen, McAfee Firewall, McAfee Security Suite, McAfee Firewall Lizenzen, McAfee Security Suite Lizenzen, McAfee Total Protection, Security Suite, mcafee virusscan windows, mcafee antivirensoftware, mcafee anti-virus, Total Protection, Kaspersky |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,72* | € 33,73* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,62* | € 33,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,83* | € 68,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|