Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PAPER ULTRA STRONG 56000-00000-00 Packband Braun (L x B) 25mm x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X580232
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56000-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565170867
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Umweltfreundlich und gleichermaßen leistungsstark - das tesapack® PAPER ULTRA STRONG ecoLogo® erfüllt vielerlei Ansprüche. Die hohen Standards hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen hier Hand in Hand mit außergewöhnlicher Performance. Das Kraftpapier macht den Unterschied: Silikonisiert und glasfaserverstärkt, ist es mit einem bemerkenswert leistungsstarken Klebstoff-System beschichtet. Die Haltekraft des Tapes reicht aus, um Pakete mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm zuverlässig zu verkleben. Auch in Bezug auf seine Nachhaltigkeit ist dieses Versandklebeband hervorragend. Denn die Rohstoffe, aus denen dieses Klebeband besteht, entstammen FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Zudem verfügt das Band über eine besondere Recyclingfreundlichkeit. Das Papier des Paketbandes lässt sich gemeinsam mit dem Karton in der Blauen Tonne entsorgen. Diese Rezyklierbarkeit ist durch INGEDE zertifiziert.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Das leistungsstarke Paketband ist die umweltfreundliche Lösung für zahlreiche Anwendungen
Silikonisiertes, glasfaserverstärktes Kraftpapier macht den Unterschied zu einem herkömmlichen Paketklebeband
Hohe Klebekraft für Pakete mit einem Gewicht von bis zu 30 kg
Schwere Kartons können damit zuverlässig verpackt werden
Recyclingfreundliches Klebeband aus Papier, das sich gemeinsam mit dem Karton in der Blauen Tonne entsorgen lässt
Lieferumfang:
Öko Paketklebeband
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt
Typ:
PAPER ULTRA STRONG
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Packband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,96*
1 Tag
3148
1
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,03*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,12*
1
€ 6,78*
ab € 2,98*
€ 4,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1296* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.