Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker BlackSilent XE2 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz, Blau (transparent) (B x H x T) 92 x 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X706111
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-XE-2
EAN/GTIN:
     4250051906103
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Bereits seit 2005 einer der beliebtesten und meistverkauften leisen Klassik-Design-Lüfter überhaupt.

Die BlackSilentFan-Serie stellt für preisbewusste Kunden den Einstieg in den High-End-Sektor dar. Qualitativ hochwertige Komponenten in Verbindung mit einem intelligenten Gesamtsetup ergeben ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. NB-BlackSilentFan-Lüfter erreichen gegenüber Standardlüftern in nahezu jeder Hinsicht bessere Ergebnisse.

Vorteil:
Im Vergleich zu Standardlüftern sehr leise und zuverlässig, schickes Design und hervorragende Verarbeitung. Entwickelt in Deutschland.
Features:
Entwickelt in Deutschland
Lautlose NB-NanoSLI® Lager
Lautloses NB-EKA P2 Drive
Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
Glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
50 cm Kabel mit hochwertigem Gewebemantel
NB-Slics zur schwingungsfreien Montage
Lieferumfang:
4 Montageschrauben (werkzeuglose Montage möglich)
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
92 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
92 mm
Gewicht:
85
Lagerart:
NB-Nano SLI®-Lager
Lüfter-Größe:
92 mm
Drehzahl (max.):
1800 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau (transparent)
Geräuschentwicklung (max.):
21 dB
Luft-Fördermenge:
65 m³/h
Anschluss:
3-Pin
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, NoiseBlocker, BlackSilent XE2, Gehäusekühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 13,84*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,86*
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 19,90*
€ 3,50*
ab € 23,45*
€ 32,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.