Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona elementsPro 40 Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X732571
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20587
EAN/GTIN:
     4250234505871
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Professioneller Outdoor-Rucksack mit vielen Details
Der mantona ElementsPro 40 Kamerarucksack ist ein professioneller Outdoor- und Kamerarucksack für eine größere Systemkamera- oder DLSR Kameraausrüstung. Es passen bis zu 4 Objektive plus Kamera mit angesetztem Objektiv und weiteres Zubehör hinein. In den verschiedenen Staufächern kann man sein Equipment optimal transportieren und hat zugleich noch viel Platz für persönliche Gegenstände bei längeren Wandertouren.

Hoher Tragekomfort und individuelle Inneneinteilung
Man kann seitlich oder von vorne auf das Kamerafach zugreifen. Es gibt die Option, Trekkingstöcke und ein Stativ einfach und schnell zu befestigen. Der abnehmbare Hüftgurt bietet optimalen Schutz und Halt. Die Reißverschlusstaschen am Hüftgurt bieten Stauraum für Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse und sind beim Wandern ohne absetzen des Rucksacks einfach zu erreichen. Die abnehmbare Regenhülle und das langlebige Outdoor Material schützen die Ausrüstung vor Regen, Schmutz oder Schnee. Eine bequeme Polsterung bietet auch bei längeren Trekkingtouren viel Komfort. Der Alurahmen lässt sich einfach entfernen. Der individuell einteilbare Innenraum mit verschiedenen Trennern macht es möglich, die Ausrüstung sicher zu verstauen.

Stauraum und Nebenfächer für Zubehör
Der Rucksack bietet viele zusätzliche Taschen mit genug Raum für weiteres Zubehör – egal ob Filter, SD-Karten oder ein Tablet bzw. einen Laptop bis max. 14 Zoll (Größe max. 25 x 30 cm). Der obere oder untere abgetrennte Bereich kann auch für persönliche Gegenstände, wie Regenjacke oder Proviant, genutzt werden, wodurch man auch für Mehrtagestouren gut ausgerüstet ist. Das Kamerafach lässt sich komplett entnehmen. So kann man den Rucksack auch ohne Kameraausrüstung auf Trekking- oder Wandertouren verwenden.

Hingucker und wertvolles Detail
Die orangene Abdeckung auf der Vorderseite des Rucksacks ist nicht nur ein Hingucker, sie dient auch dem Schutz Ihrer Ausrüstung. Sie schützt vor Umwelteinflüssen wie Regen oder Äste, beim Schrammen an Felsen und macht es Dieben schwer, an die wertvolle Kameraausrüstung zu kommen. Natürlich kann man darunter auch schnell mal eine Jacke verstauen. Die Abdeckung lässt sich nach oben zusammenrollen, so dass alle Fächer leicht zu erreichen sind. Falls die Abdeckung nicht benötigt wird, lässt sich diese einfach abnehmen. Alternativ kann die Abdeckung gewendet werden, so dass die schwarze Seite zu sehen ist. So bekommt der ElementsPro 40 ein komplett anderes Aussehen.
Features:
Professioneller Outdoor-Kamerarucksack mit durchdachtem Trage- und Aufbewahrungssystem
geeignet für eine größere DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung mit Platz für bis zu 4 Objektive, Netzteil und viel weiteres Zubehör
weitere Zubehörfächer für Tablet oder Laptop (bis 14 Zoll, max. 25x30cm), Proviant, persönliche Gegenstände, Trinkflasche, Filter, SD-Karten etc
Befestigung für ein Stativ und Trekkingstöcke
kompakt und leicht
atmungsaktive Airmesh-Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort
herausnehmbarer Aluminiumrahmen
schneller, seitlicher Zugriff auf die Kamera
inkl. abnehmbarem Hüftgurt und abnehmbarer Regenhülle
Hüftgurt mit Fächern für Geldbeutel, Handy oder Schlüssel
Kamerafach kann komplett entnommen werden, um den Rucksack auch ohne Kameraequipment nutzen zu können
flexibel einteilbarer Innenraum - ganz nach Ihren Bedürfnissen
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
orange
Breite:
300 mm
Gewicht:
1700 g
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 136,79*
€ 3,50*
ab € 108,54*
€ 136,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 136,81*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 195,09*
€ 236,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.