Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona elementsPro 10 Kameratasche Innenmaß (B x H x T)=170 x 150 x 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X732591
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20583
EAN/GTIN:
     4250234505833
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Bauchtasche mit hoher Funktionalität
Die mantona ElementsPro 10 Kameratasche lässt sich bequem den Bauchgurt tragen und ist äußerst kompakt und leicht. Die Tasche ist optimal für eine kleine DLSR- oder Systemkamera inkl. angesetztem Objektiv geeignet. Man kann schnell über den Deckel auf das Kamerafach zugreifen und die abnehmbare Regenhülle sowie der gut gepolsterte Bauchgurt bieten optimalen Schutz und Halt. Der individuell einteilbarer Innenraum mit einem Trenner macht es möglich die Ausrüstung sicher zu verstauen und die gepolsterte Kameraeinteilung lässt sich komplett entnehmen. Somit kann man die Tasche auch ohne Kameraausrüstung nutzen.

Präzise Verarbeitung und kompakte Maße
Die kompakte Tasche bietet über die integrierten Reißverschlusstaschen am Bauchgurt Platz für Geldbeutel, Smartphone oder Schlüssel. Auch das Netzfach an der Seite der Tasche bietet Platz für eine Trinkflasche oder weitere Gegenstände. Die Maße der Tasche bieten Platz für eine Kamera mit angesetztem Objektiv und einem Netzteil oder anderem kleinerem Zubehör. Der seitliche Zugriff auf das abgetrennte Fach macht es möglich mit wenigen Griffen auf Kleineteile zuzugreifen. Über eine kleine Schlaufe am Bauchgurt kann man auch ein kleines Ministativ transportieren.
Features:
Outdoor Kameratasche, zu tragen per Schultergurt und/oder Bauchgurt
geeignet für eine kleine DSLR Ausrüstung oder eine Systemkamera inkl. 2 Objektive, Netzteil und weiteres Zubehör
Bauchgurt mit Fächern für Geldbeutel, Handy oder Schlüssel
kompakt und leicht
atmungsaktive Airmesh-Polsterung für optimalen Tragekomfort
schneller Zugriff auf die Kamera über großen Deckel
abnehmbare Regenhülle
Netzfächer an beiden Seiten für Trinkflasche oder Zubehör
flexibel einteilbarer Innenraum ganz nach Ihren Bedürfnissen
Kamerafach kann komplett entnommen werden, um die Tasche auch ohne Kameraequipment nutzen zu können
Lieferumfang:
1x mantona Kameratasche ElementsPro 10
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
240 mm
Farbe:
orange
Breite:
190 mm
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Breite:
170 mm
Gewicht:
720 g
Innenmaß (B x H x T):
170 x 150 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche orange, 04250234505833, Mantona, elementsPro 10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,43*
€ 75,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 75,76*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 135,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.