Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 125624 Reparaturband No. 72 Schwarz (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773071
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband

Features:
Schwarz
(L x B) 10 m x 50 mm
Selbstverschweißend, Feuchtigkeitsbeständig, Hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit
Serie:
No. 72
Typ:
125624
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
Polyisobutylen (PIB)
Dicke:
0.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.5 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,75*
€ 19,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 19,60*
€ 5,00*
ab € 13,94*
€ 19,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 20,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,81*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.