Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X846731 Herst.-Nr.: 417400 EAN/GTIN: 4064700417403 |
| |
|
| | |
| Blitzschnelles Trocknen von nassen Flächen bei maximaler Oberflächenschonung. Die hochwertige und flexible Silikonlippe passt sich jeder Oberflächenform an und ist daher überall schnell und einfach anzuwenden. Ideal nach der Autowäsche oder bei Sichtbehinderungen durch nasse und beschlagene Scheiben. Features: Blitzschnelles Trocknen von nassen Flächen Passt sich jeder Oberfläche an Ideal nach der Autowäsche Weitere Informationen: | | Höhe: | 53 mm | Länge: | 315 mm | Breite: | 110 mm | Anwendung: | Autoschwämme | Produkt-Art: | Flexi-Blade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,89* | € 17,72* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,37* | € 19,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,37* | € 19,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,44* | € 32,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,35* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|