Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller PRKM2 Weiß Rollenbreite (max.): 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X866941
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PRKM2
EAN/GTIN:
     4015000435253
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller pritt
Die impulsstarken Pop-Stars für junge Korrektur-Fans.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Rollenlänge (max.):
6 m
Rollenbreite (max.):
5 mm
Typ:
PRKM2
Herstellerfarbe:
Weiß
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Pritt, Paketband, verpackungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,01*
€ 3,62*
9 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,97*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,97*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 4,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.