Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURALINE GRIP 1081130 Anti-Rutschband Schwarz, Gelb (L x B) 15m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X955102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1081130
EAN/GTIN:
     4005546733654
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband

Features:
Schwarz, Gelb
(L x B) 15 m x 25 mm
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13, Abriebfest
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13 + Abriebfest
Typ:
DURALINE GRIP
Material (Details):
Kunststoff<br>Aluminium
Dicke:
0.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Materialstärke:
0.7 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 14,62*
€ 20,46*
8 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 14,69*
€ 20,49*
1
€ 5,50*
ab € 14,36*
€ 20,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 20,77*
3 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 14,15*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
108001
ab € 11,30*
Ähnlich
Durable
1083130
ab € 27,58*
Ähnlich
Durable
1085130
ab € 41,56*
Ähnlich
Durable
108401
ab € 34,64*
Ähnlich
Durable
1095130
ab € 16,56*
Ähnlich
Durable
109401
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
1097130
ab € 31,44*
Ähnlich
Durable
109601
ab € 26,16*
Ähnlich
Durable
106401
ab € 53,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.