Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURALINE GRIP 108001 Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 15m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X955162
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     108001
EAN/GTIN:
     4005546733647
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband

Features:
Schwarz
(L x B) 15 m x 25 mm
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13, Abriebfest
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13 + Abriebfest
Typ:
DURALINE GRIP
Material (Details):
Kunststoff<br>Aluminium
Dicke:
0.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.7 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 15,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,40*
€ 15,91*
3 Tage
14
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,53*
€ 16,83*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,09*
€ 16,83*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1081130
ab € 14,21*
Ähnlich
Durable
1083130
ab € 27,54*
Ähnlich
Durable
1085130
ab € 41,50*
Ähnlich
Durable
108401
ab € 34,40*
Ähnlich
Durable
1095130
ab € 16,69*
Ähnlich
Durable
109401
ab € 13,12*
Ähnlich
Durable
1097130
ab € 31,59*
Ähnlich
Durable
109601
ab € 26,26*
Ähnlich
Durable
106401
ab € 52,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.