Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURALINE GRIP 109401 Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 15m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X955312
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     109401
EAN/GTIN:
     4005546733777
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband

Features:
Schwarz
(L x B) 15 m x 25 mm
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13, Abriebfest
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13 + Abriebfest
Typ:
DURALINE GRIP
Material (Details):
Kunststoff<br>Aluminium
Dicke:
0.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.7 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,03*
€ 18,34*
1
€ 6,78*
ab € 13,22*
€ 18,44*
1
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 19,55*
3 Tage
53
1
€ 6,95*
ab € 13,22*
€ 19,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1081130
ab € 14,15*
Ähnlich
Durable
108001
ab € 11,30*
Ähnlich
Durable
1083130
ab € 27,58*
Ähnlich
Durable
1085130
ab € 41,56*
Ähnlich
Durable
108401
ab € 34,64*
Ähnlich
Durable
1095130
ab € 16,56*
Ähnlich
Durable
1097130
ab € 31,44*
Ähnlich
Durable
109601
ab € 26,16*
Ähnlich
Durable
106401
ab € 53,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.