Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURALINE GRIP 1085130 Anti-Rutschband Schwarz, Gelb (L x B) 15m x 75mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X955322
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1085130
EAN/GTIN:
     4005546733753
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband

Features:
Schwarz, Gelb
(L x B) 15 m x 75 mm
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13, Abriebfest
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Breite:
75 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13 + Abriebfest
Typ:
DURALINE GRIP
Material (Details):
Kunststoff<br>Aluminium
Dicke:
0.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Materialstärke:
0.7 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 41,64*
€ 53,94*
€ 6,78*
ab € 43,61*
€ 56,03*
€ 5,50*
ab € 42,47*
€ 56,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,70*
€ 56,46*
3 Tage
29
€ 6,95*
ab € 41,56*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 2,91334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1081130
ab € 14,15*
Ähnlich
Durable
108001
ab € 11,30*
Ähnlich
Durable
1083130
ab € 27,58*
Ähnlich
Durable
108401
ab € 34,64*
Ähnlich
Durable
1095130
ab € 16,56*
Ähnlich
Durable
109401
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
1097130
ab € 31,44*
Ähnlich
Durable
109601
ab € 26,16*
Ähnlich
Durable
106401
ab € 53,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.