Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSFLASH 9.24 029477 Automatikladegerät 6 V, 12 V, 24V 9A 9A 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X985991
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     029477
EAN/GTIN:
     3154020029477
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das GYSFLASH 6.24 ist ein Ladegerät für Fahrzeuge mit 6, 12 oder 24 V-Batterien. Das Gerät besitzt eine elektronisch gesteuerte, achtstufige Ladekurve und einem Refresh Modus» zur Wiederbelebung tiefentladener Batterien.
Features:
Temperatursensor
Optimierte Erhaltungsladung
Refresh Modus
Lieferumfang:
1,9 m Kabel mit Polklemmen
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
221 mm
Breite:
111 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1.1 kg
Ladestrom bei 12V:
9 A
Ladestrom bei 24V:
6 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V + 24 V
Geeignet für:
Blei-Säure + Blei-Gel
Besonderheiten:
Ladungserhaltung + Ladeüberwachung + Start/Stopp geeignet + Auffrischen, Regenerieren + Ko
Ladestrom bei 6V:
9 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
220 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
18 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
170 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
15 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
220 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
18 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, GYS, GYSFLASH 924, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 153,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,41*
€ 153,10*
€ 3,50*
ab € 130,25*
€ 162,30*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 139,25*
€ 174,39*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 232,19*
€ 279,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.