Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt 90126 Ultraschall-Marderabwehr mit Optikschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y06483
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90126
EAN/GTIN:
     4016138812657
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Erstmals wird ein Schallreflexionssystem bei einem Mardershocker angewendet. Hierdurch ist es möglich eine Rundumabstrahlung von 360 Grad zu erreichen. Ein Hochleistungsultraschallgenerator und eine zweite C-MOS Ausgangsstufe erzeugen einen Schall-Pegel von einer Reichweite bis zu ca. 250 m.
Features:
150 cm Anschlusskabel
Hinweise:
Vor dem Einbau des Gerätes ist grundsätzlich eine Motorwäsche vorzunehmen.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
68 mm
Breite:
77 mm
Abstrahlwinkel:
360 °
Funktionsart:
Ultraschall + LED-Licht
Besonderheiten:
mit Optikschutz
Leistungsaufnahme:
50 mA
Stromversorgung:
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Ultraschall-Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, SecoRüt, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,86*
€ 56,28*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 56,29*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 57,96*
€ 75,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,46*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,0725*
Sonstiges
Secorüt
90127
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.