Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N37814 Energiespar-Mauerkasten Edelstahl, Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y08637
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N37814
EAN/GTIN:
     4046293378149
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Energiespar-Mauerkasten für Zu- und Abluft mit Teleskop-Ausführung. Durch die Zuluft stellt sich ein Unterdruck-Ausgleich ein. Der Abluftschlauch einer Dunstabzugshaube mit einem Ø von 150 mm ist anschließbar. Das Teleskop-Rohr ist von 330 - 550 mm ausziehbar. Zusätzlich lässt sich das Teleskop-Rohr auch auf 200 mm kürzen.
Features:
Für Rohr-Ø 15 cm
Teleskoprohr
Mit Tropfnase und Mückennetz
Lieferumfang:
Mauerkasten · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
55 cm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Mit Tropfnase:
Ja
Mit Mückennetz:
Ja
Passend für Rohr-Ø:
15 cm
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Teleskoprohr
Rohr-Ø:
152 mm
Produkt-Art:
Energiespar-Mauerkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 253,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 254,75*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 396,04*
€ 474,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.